松本ナース
松本ナースの サポーター・テーピング
松本ナースの サポーター
松本ナースの 腰用 サポーター
骨盤ベルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50914494
品番
820-3L
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
軽くて通気性・伸縮性に優れています。
色
ホワイト
サイズ
3L
タイプ
シングル
ベルト幅(mm)
100
混率(%)
アクリル80/PU(ポリウレタン)20
適合サイズ(cm)
110〜130
アズワン品番
65-6902-73
洗濯方法
洗濯可(手洗い)