ルピナス
ルピナスの 専門診療・科目別
ルピナスの 呼吸器・アレルギー科
ルピナスの 呼吸訓練
長息生活 健康・美容トレーニング用吹き戻し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3本)
仕様
トライアルセット 3本入、呼気力の目安:レベル0/ティッシュペーパーを1枚拭いて揺らす程度、レベル1/日常会話をはっきりとした声で話す程度、レベル2/ろうそくの火を吹き消す程度
注文コード
50914598
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
仕様・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
使われる方の呼吸機能に併せて吹く力を3段階から選べます。
付属品
トレーニング方法解説書
仕様
トライアルセット 3本入、呼気力の目安:レベル0/ティッシュペーパーを1枚拭いて揺らす程度、レベル1/日常会話をはっきりとした声で話す程度、レベル2/ろうそくの火を吹き消す程度
セット内容
トライアルセット:レベル0・1・2×各1本入
寸法(mm)
90×80×150
アズワン品番
7-5527-11