アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 輸血・採血・点滴関連
アズワンの 駆血帯
駆血帯 交換ゴム 30cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50914695
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥180
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ラテックス
長さ(mm)
300
色
ピンク
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
アズワン品番
0-5498-17