アズワン
アズワンの 診察・検査器具
アズワンの 輸血・採血・点滴関連
アズワンの 駆血帯
駆血帯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50914738
品番
-
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥860
販売価格(税別)
¥
782
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
金具/真鍮、チューブ/ラテックス
長さ(mm)
300
色
ブラック
内径(Φmm)
6
外径(Φmm)
8
アズワン品番
0-5498-04