術後保護メガネ メオガードネオ24・クリア

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50914905 品番8756-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手術後の目を保護します。
つるを取り外してヘッドバンドに交換できますので、24時間装着できます。

付属品交換用ヘッドバンド、ソフトケース 仕様138×134×145mm 材質レンズ/PC(ポリカーボネイト)(UVカット)、フレーム/TR-90、アーム/熱可塑性エラストマー、ヘッドバンド/ゴム サイズ50□15-123○35 奥行(mm)145 外形寸法(mm)138 内形寸法(mm)134 アズワン品番8-8099-11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50914905 8756-01 68735530 2504104 メオガードネオ24,クモリドメ,S 名古屋眼鏡 メオガードネオ24,クモリドメ,S 名古屋眼鏡 1個 3,798 税込4,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする