名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の 固定帯
名古屋眼鏡の 眼帯
術後保護メガネ メオガードネオ24・クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50914914
品番
8757-01
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手術後の目を保護します。
つるを取り外してヘッドバンドに交換できますので、24時間装着できます。
付属品
交換用ヘッドバンド、ソフトケース
仕様
146×136×155mm
材質
レンズ/PC(ポリカーボネイト)(UVカット)、フレーム/TR-90、アーム/熱可塑性エラストマー、ヘッドバンド/ゴム
サイズ
55□13-132○35
奥行(mm)
155
外形寸法(mm)
146
内形寸法(mm)
136
アズワン品番
8-8099-12