名古屋眼鏡
名古屋眼鏡の 固定帯
名古屋眼鏡の 眼帯
術後保護メガネ メオガードネオ24・クリア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50914930
品番
8758-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
手術後の目を保護します。
つるを取り外してヘッドバンドに交換できますので、24時間装着できます。
付属品
交換用ヘッドバンド、ソフトケース
仕様
159×152×156mm
材質
レンズ/PC(ポリカーボネイト)(UVカット)、フレーム/TR-90、アーム/熱可塑性エラストマー、ヘッドバンド/ゴム
サイズ
59□14-133○38
奥行(mm)
156
外形寸法(mm)
159
内形寸法(mm)
152
アズワン品番
8-8099-13