ギプスラップ NEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24巻) 注文コード 50915045 品番 NE-2074
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ギプス、下巻きに適しているワタ包帯です。
厚みにボリュームがあり、クッション性に優れているため、巻取り処理回数を軽減できます。
ハンドカットが簡単にできカット時のリントがより少ない低粉塵タイプです。
キャスティングテープとの接着が非常に優れています。

材質ポリエステル100% 長さ(m)3.6 規格3.6 幅(cm)7.5 サイズ(号)4 アズワン品番65-3685-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする