- カートオプション ホルダー類 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 50915264

- カートオプション ホルダー類 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 50915264
- カートオプション ホルダー類 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 50915264

カートオプション ホルダー類

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード50915264品番-
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

PP(ポリプロピレン)製なのでアルコールでの清拭が可能です。
取付穴が開いてますのでS字フックでの吊下げや、固定が可能です(S字フックは付属しません)
天板縁に立ち上がりのあるワゴンへの取り付けが便利になります。

仕様カート用フック 2個入材質PP(ポリプロピレン)ナチュラルホワイト高さ(mm)カートへの引掛部分:約20アズワン品番7-9897-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする