特殊衣料
特殊衣料の 衣服関連
特殊衣料の ヘッドギア
ガードE用 緩衝材パーツ 後頭部タイ M〜L 2523シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50915490
品番
2523
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
既製の保護帽abonetガードEでは保護力が不安な方、より保護範囲を増やしたい方におすすめです。
後ろに倒れてしまうことにより、後頭部をぶつけてしまうのを保護するための取り外し可能なパーツです。
材質
表地・裏地/ポリエステル100%、緩衝材/PORON(R)+メッシュ
色
ブラウン
サイズ
M〜L
質量(g)
約60
アズワン品番
9-1344-03
頭囲(cm)
56〜61
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/漂白剤・乾燥機不可
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません