画像準備中

快適ガード マスク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30袋×1枚) 注文コード50915639 品番58134-0
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

0.1μmの微小粒子カット不織布フィルターを採用しており、幅が広く柔らかい耳紐で、耳への負担を和らげます。
つるさら素材で肌や唇に触れてもザラつきがなく、心地よい使用感で口もとが快適です。
立体空間をつくるプリーツ加工で口もとに空間ができ、息苦しさを解消します。
両サイドの密着加工とノーズフィッターで、鼻から頬・アゴのラインまでしっかりフィットし、花粉・ウイルス飛沫の侵入を防ぎます。

仕様花粉ろ過効率:99%(30μm) 材質本体・フィルタ部/ポリプロピレン・ポリエチレン、耳ひも部/ナイロン・ポリウレタン 寸法(mm)125×80 タイプこども用 アズワン品番8-071-03 微粒子ろ過効率(PFE)99%(0.1μm) ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%(3μm)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする