ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 掲示用品
ナビス(アズワン)の ディスプレイ用品
ナビス(アズワン)の フォトフレーム/写真立て
消臭ポリ袋 再生原料100%
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
50915840
品番
-
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
アンモニア・硫化水素などの刺激臭を抑える効果があります。
オムツや臭いのあるゴミの収集に適しています。
再生原料を100%使用した環境配慮型の製品です。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)
650×800×0.027
色
乳白色
サイズ
45L
容量(L)
45
アズワン品番
8-9981-22
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません