ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 掲示用品
ナビス(アズワン)の ディスプレイ用品
ナビス(アズワン)の フォトフレーム/写真立て
消臭ポリ袋 再生原料100%
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
50915849
品番
-
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
アンモニア・硫化水素などの刺激臭を抑える効果があります。
オムツや臭いのあるゴミの収集に適しています。
再生原料を100%使用した環境配慮型の製品です。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
寸法(mm)
500×600×0.025
色
乳白色
サイズ
30L
容量(L)
30
アズワン品番
8-9981-21
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません