アズワン
アズワンの 調剤・与薬用品
アズワンの 服薬管理
アズワンの 投薬トレー
膿盆 プラスチック KDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50916454
品番
KD0700C-SU
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
使い捨てタイプのプラスチック製です。
材質
PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
230×120×45
容量(mL)
700
質量(g)
34.6
滅菌
条件:蒸気滅菌/134℃ 3分
使用温度(℃)
0〜80
アズワン品番
8-484-01
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません