伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの チャック付アルミ袋
取って付きポリ袋 バイオマス25度 100枚入
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
注文コード
50916549
品番
No.25
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
地球に優しい植物由来バイオポリエチレン配合です。
バイオマスマーク認定レジ袋です。
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
215×430×0.012
色
乳白色
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
215×430×0.012
マチ(mm)
125
アズワン品番
7-674-03
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません