グリム
グリムの 専門診療・科目別
グリムの 産婦人科用品
グリムの その他産婦人科用品
骨盤サポートショーツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
L
アズワン品番
9-1493-02
注文コード
50916707
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
履くだけで骨盤底筋をキュッと引き上げます。
おへそまですっぽり包み込む深丈で肌にやさしい綿混素材です。
ヒップサポートラインがお尻のタルミを持ち上げます。
骨盤底筋を鍛えて尿漏れ対策!
材質
身生地/綿95%・PU(ポリウレタン)5%、レース部分/ナイロン・PU(ポリウレタン)
色
ベージュ
サイズ
L
ヒップ(cm)
92〜100
アズワン品番
9-1493-02
適応ウエスト(cm)
70〜76
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません