スマイル[家具]
スマイル[家具]の 事務用品
スマイル[家具]の その他医療事務用品
木製処方箋トレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50916829
品番
748579
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
通常の書類トレーや薬局の受付で処方箋受けとして使用可能です。
天然木を使用した柔らかい風合いで、パステルカラーが優しい雰囲気を与えます。
付属品
文字シール
材質
シナ合板(ウレタン塗装)、MDF(ウレタン塗装)
寸法(mm)
242×315×37
色
ブルー
質量(g)
約435
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×304×30
生産国
日本
アズワン品番
66-0016-31
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません