ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 専門診療・科目別
ナビス(アズワン)の リハビリ・整形
ナビス(アズワン)の 松葉杖
松葉杖 かんたん調整ハンドル HC22シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2本)
注文コード
50916935
品番
HC2218-GR-AS
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,698
販売価格(税別)
非課税商品
¥
5,698
バスケットに入れる
ハンドルはグリップタイプです。
ワンタッチでハンドルの高さ調整が可能です。
材質
フレーム/アルミニウム・コート加工、パッドグリップ/特殊塩化ビニル、脇パッド・グリップ/エラストマー(TPR)、先端ゴム/天然ゴム
寸法(mm)
先端ゴム:穴径Φ20×接地面径Φ44×高さ55
全長(mm)
1330〜1530
耐荷重(kg)
100
調整範囲(mm)
全長/約25幅×9段階、グリップの高さ/約40幅×5段階
適応身長(cm)
参考:178〜198
アズワン品番
8-389-03
質量(g/組)
約910
シャフト先端径(Φmm)
22