スモールチェンジ (R) ラグーナ (R) CRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番7-3886-03 注文コード50916996 品番CR-705
参考基準価格(税別)¥228,000 販売価格(税込) ¥199,800
販売価格(税別) 非課税商品
199,800
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

骨盤をしっかり支え、対角線上に小さな体位変換を15分間隔で行うことで身体のずれを防ぎます。
ベッドの背上げ角度に応じ柔らかさと動きを自動調整します。
体重が40〜60kgであれば、マットレスの柔らかさを自動調整します。
エアセルの圧切替や体位変換・ムレ防止素材でマット内の熱や湿気を排出します。

仕様エアセル数:20本 セット内容ポンプ・マットレス・専用カバー 材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、マットレス/ブレスエアー(R)(制菌)、カバー/ポリウレタンフィルム(ラミネート加工) 寸法(mm)840×1800×135、エアーポンプ:365×87×246 質量(kg)7.8、エアーポンプ:3.4 電源AC100V 50/60Hz 12W 電源コード(m)4 幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)840×1800×135 アズワン品番7-3886-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする