アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 救急カート
救急カート 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50917014
品番
EXN34-221T-01P-B-ASO
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
スリムなサイズで取りまわしのしやすい救急カートです。
ひとつの鍵で全ての引出しがロック可能です。
引出しはゆっくりと閉まる構造です。
材質
本体/スチール、天板/ABS樹脂
寸法(mm)
552×560×1015
耐荷重(kg)
本体/300、引出し(全サイズ)/各20、補助天板/3
アズワン品番
8-392-01
商品タイプ
本体
補助天板寸法(mm)
385×390(有効サイズ:361×266)
引出し有効内寸法(mm)
小:359×380×58、中:359×380×137、大:359×380×216
天板有効寸法(mm)
392×449
注意
※本体に蘇生板・IVスタンド・サイドレール・グローブホルダー・酸素ボンベホルダー・ディスプレイホルダーは付属しません。
※ディスプレイホルダーをご使用の場合、蘇生板とIVスタンドはご使用いただけません。