エイシン電機
エイシン電機の 除菌衛生用品
エイシン電機の 液体・スプレータイプ除菌剤
歯ブラシ用UVランプ付き保管庫 歯ブラシくん HEPシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50917039
品番
HEP-126A
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
UVランプ効果で歯ブラシの雑菌を除菌します。
扉を開けるとUVランプが自動消灯する安全設計です。
温風でブラシを傷めずに乾燥させます。
付属品
歯ブラシトレー×2個、床置用金具、壁掛用金具
仕様
26本用
寸法(mm)
460×190×470
質量(kg)
12
消費電力(W)
70(乾燥ユニット64・UVランプ6)
電源(AC100V)
50/60Hz
アズワン品番
66-0016-90
繰り返し・詰め替え
対応