輸液剤用ドライタイプ保温器 WARM-KEEPIT HH108RA-Bシリーズ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50917084 品番 HH108RA-B20P小窓
参考基準価格(税別)¥420,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

温まるまでの時間は約2〜3時間、容量の異なるソフトバッグ・ボトル、CTシリンジも同時に入れる事ができます。
大きな容器を入れる場合、棚板および仕切を取り外して使えます。
24時間タイマーで使わない時間帯は停止できます。

寸法(mm)460×470×680 質量(kg)42 消費電力(W)240 電源AC100V 50/60Hz 安全装置過熱/過電流防止/扉開け時ヒーターOFF回路・漏電ブレーカー 電源コード(m)3 温度精度設定:+0、-1.5℃ 機能タイマー(24時間) 収納本数(本)5/段×4段 温度制御方式PID制御 温度設定範囲(℃)室温+4〜56 アズワン品番8-5531-12 温度設定単位0.1℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする