Chapet
Chapetの 消毒・除菌・洗剤
Chapetの 消毒・除菌・滅菌器具
Chapetの 滅菌・回収コンテナー
平底バスケット CIL-002シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-525-08
注文コード
50917118
品番
CIL-002 006 004
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
480×250×70mm
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
1.2
メッシュ寸法(mm)
6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
480×250×70
アズワン品番
8-525-08
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。