Chapet
Chapetの 消毒・除菌・洗剤
Chapetの 消毒・除菌・滅菌器具
Chapetの 滅菌・回収コンテナー
平底バスケット CIL-002シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-525-02
注文コード
50917145
品番
CIL-002 002 004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
アズワン品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
240×250×70mm
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
1.2
メッシュ寸法(mm)
6
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
240×250×70
アズワン品番
8-525-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。