カイスイマレン
カイスイマレンの 店舗運営用品
カイスイマレンの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
収納ボックス 防災グッズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50917188
品番
-
参考基準価格(税別)
¥171,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
錆びないPE(ポリエチレン)製で、発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。
施錠付は右側にフタ留め金具が付いています。
付属品
南京錠×1個
仕様
スタンダード施錠付
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
1340×675×535
質量(kg)
35
容量(L)
300
アズワン品番
66-0008-05