カイスイマレン
カイスイマレンの 店舗運営用品
カイスイマレンの 防犯タグ/ネット/盗難防止用品
収納ボックス 防災グッズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50917206
品番
-
参考基準価格(税別)
¥195,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
錆びないPE(ポリエチレン)製で、発泡ウレタンの断熱構造により、屋外でも高温から備蓄品を守ります。
簡易ベンチとしても使える2WAYタイプです。
施錠付は右側にフタ留め金具が付いています。
付属品
南京錠×1個
仕様
ベンチタイプ施錠付
材質
PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
1500×678×553
質量(kg)
44
容量(L)
300
アズワン品番
66-0008-06