ガートル台 ネスティングタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50917249 品番GS-1N
参考基準価格(税別)¥20,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ノブねじで高さ調整・固定をしない方式のため、チューブなどが引っかかりにくいデザインです。
収納時は省スペースでネスティングが可能です。
明るく清潔感のあるホワイトの塗装は、アルコールや次亜塩素酸にも強いです。
★お客様組み立て品です。工具は付属します。(組立目安/1人約10分)

材質支柱上部/ステンレス、支柱下部・ベース/スチール 寸法(mm)400×400×1100〜2000 質量(kg)2.8 キャスター径(Φmm)40双輪ナイロン製(対角ストッパー付き) フック2本架 アズワン品番8-4481-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする