林製作所
林製作所の 施設用家具・備品
林製作所の 診察室備品
林製作所の 脱衣カゴ
脱衣ワゴン YS-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50917258
品番
YS-L7
参考基準価格(税別)
¥7,530
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
仕様
フレーム(折りたたみタイプ)
材質
フレーム/スチール粉体塗装
質量(kg)
1.6
耐荷重(kg)
5/段(均等荷重)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×400×700
キャスター径(Φmm)
40(ストッパー2個付き)
アズワン品番
7-4641-12
折りたたみ寸法(mm)
570×100×800
注意
※フレームにカゴは付属していません。