手動身長計 ドットコード読み取り方式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50917434 品番BH-100
参考基準価格(税別)¥85,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

柱に埋め込まれた目盛を特殊なカメラで読み取る方式で、長期間測定しても誤差なく測定可能です。
目盛シール付きで、数値を目視確認することも可能です。
USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。

質量(kg)約8.5 電源ACアダプター(付属) 測定方式ドットコード読み取り方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×510×1708〜2258 最小目盛1mm 測定範囲(cm)75.0〜160.0/75.0〜215.0(2段階設定) アズワン品番7-7342-01
注意
※USBポートとRS-232Cポートは同時に使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする