衣類圧縮袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500枚) サイズS 仕様ホワイト S 500枚入 注文コード50917486 品番-
参考基準価格(税別)¥60,250 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はサイズ・仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

特殊構造の逆止弁により、手で丸めるだけで容易に空気を抜くことが可能です。
圧縮後も空気の逆戻りがしにくい構造です。
内側エンボス加工により、衣類の出し入れがスムーズです。
★材質はナイロン、ポリエチレンで、食品包材の知見を活かした袋で破れにくく、繰り返し使えます。
★逆止弁とエンボス加工の組み合わせで、実用新案(3198816号)を取得しています。

仕様ホワイト S 500枚入 材質圧縮袋/PE(ポリエチレン)・ナイロン、スライダー/PP(ポリプロピレン) サイズS 寸法(幅W×奥行D)(mm)(開口部)300×350 収納数フェイスタオル2〜4枚 アズワン品番9-1467-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする