衣類圧縮袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400枚) サイズM 仕様無地 M 400枚入 注文コード50917520 品番-
参考基準価格(税別)¥56,480 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はサイズ・仕様・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

特殊構造の逆止弁により、手で丸めるだけで容易に空気を抜くことが可能です。
圧縮後も空気の逆戻りがしにくい構造です。
内側エンボス加工により、衣類の出し入れがスムーズです。
★材質はナイロン、ポリエチレンで、食品包材の知見を活かした袋で破れにくく、繰り返し使えます。
★逆止弁とエンボス加工の組み合わせで、実用新案(3198816号)を取得しています。

仕様無地 M 400枚入 材質圧縮袋/PE(ポリエチレン)・ナイロン、スライダー/PP(ポリプロピレン) サイズM 寸法(幅W×奥行D)(mm)(開口部)350×430 収納数Tシャツ2〜3枚・または靴下3〜6足 アズワン品番9-1465-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする