次亜塩素酸水専用超音波噴霧器 プーキープロミスト PKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50917565 品番 PK-603A(S)
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

次亜塩素酸水の微細なミストを拡散させることで空間内の固体表面に付着した細菌やウイルスに作用し、衛生的な空間にします。
劣化腐食に強い部品素材や紫外線を軽減する遮光性タンクを採用する等、次亜塩素酸水溶液に適した噴霧器です。
タンクは便利な希釈目盛り付きのため、次亜塩素酸水を噴霧に適切な濃度に調整できます。

仕様5L 寸法(mm)220×180×338 質量(kg)1.69 電源(V)AC100 50/60Hz タンク容量(L)5 適合床面積30畳(約54m2)まで 保証期間ご購入後1年 アズワン品番66-0017-88 噴霧量(mL/h)最大:360±10%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする