ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 施設用家具・備品
ADAL(アダル)の チェア 施設用
ADAL(アダル)の ロビーチェア 施設用
ソード 背なし 1510×620×420mm S9067-60O1シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50917730
品番
S9067-60O1
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインとコンパクトな奥行寸法で見た目にも圧迫感なく設置可能です。
待合スペースや通路に置くソファベンチとして適しています。
仕様
背なし
材質
脚/ビーチ材、張地/ビニールレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚・難燃加工)
質量(kg)
16
色
モカ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1510×620×420
座面高さ(mm)
420
アズワン品番
9-1426-05