水溶性ランドリーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200袋) 注文コード50917800 品番-
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,890
販売価格(税別)
69,900

医療施設等で使用済みリネンを入れるランドリーバッグです。
汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。
ランドリーバッグ本体は65℃のお湯で溶解するので、熱水洗濯機にバッグごと投入できます。
袋口を結ぶためのテープは25℃の水で溶解するため、予洗時に先に袋口が開くので効率的に洗濯が可能です。
感染症対策として推奨される熱水消毒(80℃以上、10分間以上)の際に適切に溶解します。

仕様EXCELENE L 25枚×8ロール 材質PVA(ポリビニルアルコール) 本体/ナチュラル(半透明)、テープ/オレンジ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)914×990×25μm 溶解温度(℃)本体:65、テープ:25 アズワン品番7-3186-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする