水溶性ランドリーバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8袋×25枚) 注文コード50917809 品番EXCELENE S
参考基準価格(税別)¥57,600 販売価格(税込) ¥63,250
販売価格(税別)
57,500

使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。
10-15℃の水で溶ける仕様なので、熱水洗浄をしない洗濯機にお使い頂けます。
汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、感染対策として有効です。
袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらも10-15℃の水に溶ける仕様です。
JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。

仕様冷水用 Sサイズ 200袋入 材質PVA(ポリビニルアルコール)が主成分 寸法(mm)660×840×25μm 本体/ナチュラル(半透明)、テープ/ピンク 溶解温度(℃)本体:10〜15、テープ:10〜15 アズワン品番64-8946-98
注意
※25袋がジップ付きバッグに入っております。
※1箱あたりの価格です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする