フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 施設用家具・備品
フィフティ・ヴィジョナリーの チェア 施設用
フィフティ・ヴィジョナリーの リクライニングチェア 施設用
小型電動リカバリーチェア リベルテミニ用イルリガートル 単品
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50917818
品番
FV-ME-5200-002
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フックは、4本架タイプで、閉じたり、開くことが可能です。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)
フック広げた外形Φ534×H1120〜2030
径(Φmm)
【支柱パイプ】上部:16、下部:25
アズワン品番
65-6899-38