浴室用回転ボード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50917985 品番I-BB
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

大型の回転座面で、洗い場と浴槽の移動時にしっかり座れます。
回転座面にウレタンシートを貼っていますので、利用者が冷たさを感じにくくなっています。
ハンドルを付け替えることで、浴室の頭側でも足側でも使用場所を変更できます。
触れる部分をウレタンコート済み

材質本体/アルミニウム(粉体塗装)、回転座面/アルミ(ウレタンシート張り)、手すり/ステンレス(ウレタン巻き) 幅(mm)取付け可能浴槽:510〜710 寸法(mm)770×350×23 質量(kg)約3.5 高さ(mm)取っ手:150 耐荷重(kg)80 寸法(Φmm)回転座面:350 アズワン品番7-4578-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする