抗菌パーテーション 光透過性中空パネル 自立 1800

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 お客様組立品 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50918037 品番 -
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

アルコール清拭が可能です。
連結用樹脂フレームでパーテーション同士の連結が可能で、隙間の目隠しにもなります。
連結用樹脂フレームを組み合わせると90度〜180度の角度調整が可能です。
抗菌剤配合のPP(ポリプロピレン)中空パネルは透過性があり、明るいです。
重ねて収納できますので場所を取りません。

仕様パネル:透明窓付、脚:フラット 材質パネル/PP(ポリプロピレン)、フレーム/アルミニウム、コーナー・脚/スチール(めっき処理) タイプ自立 寸法(幅W×高さH)(mm)1000×1733 キャスター径(Φmm)40 キャスター数4個(2個ストッパー付) アズワン品番7-9893-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする