快適OA椅子 CH-636SXNシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 お客様組立品 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50918308 品番 CH-636SXN
参考基準価格(税別)¥16,400 販売価格(税込) ¥17,930
販売価格(税別)
16,300

背もたれのくぼみが長時間のデスクワークを強力サポートします。
リクライニングの角度調整が可能です。

材質座面・背もたれ/合板・PUフォーム、張地/ポリエステル、本体/PP(ポリプロピレン)、キャスター/ナイロン 寸法(mm)座面:460×440 質量(kg)約9.5 ピンク 耐荷重(kg)約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×575×800〜930 座面高さ(mm)440〜570 アズワン品番0-8057-21 昇降方式ガスシリンダー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする