エグゼクティブチェア RSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番7-2848-12 注文コード50918335 品番RS-2485(VG1)BK
参考基準価格(税別)¥140,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

身体に触れる座面と背面に艶やかで上質なビニールレザーを採用し、落ち着きが良い座り心地です。
背もたれと座面が独立して動くシンクロロッキングを採用しています。
★ソフトレザーの質感とスマートなデザインが醸し出すハイクラスワーカー好みの世界観を表現しています。

材質背/スチールパイプ・ウレタンフォーム、座/成形合板・モールドウレタンフォーム、肘/強化ナイロン樹脂成形品、脚/アルミダイキャストポリッシュ仕上げ 寸法(mm)座面:550×425 質量(kg)18.6 ブラック 張地ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×565×1020〜1100 キャスター径(Φmm)60ナイロン製(ストッパー無) 座面高さ(mm)435〜515 アズワン品番7-2848-12 昇降方式ガスシリンダー式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする