アイコ
アイコの 施設用家具・備品
アイコの チェア 施設用
アイコの ドクター・ナース・クランケチェア
エグゼクティブ・メッシュチェア クッション MS-1615 F12 シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50918344
品番
MS-1615 (F12) BK
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
座る人の体重に合わせロッキングの強弱を自動調整します。
ロッキングの際に座面が後方(背もたれ方向)に浮き上がるため、腰と背もたれとの距離を保ちます。
仕様
座:クッション
材質
背・座/再生PP樹脂成形品、肘/PP樹脂成形品、脚/強化ナイロン樹脂成形品
寸法(mm)
座面:485×470
質量(kg)
13.9
色
ブラック
張地
座/布張り、背/ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
640×570×920〜1010
機能
フロートシンクロロッキング・背ロック
キャスター径(Φmm)
60ナイロン製(ストッパー無し)
座面高さ(mm)
415〜505
アズワン品番
7-1204-05
昇降方式
ガスシリンダー式