グローリープラン
グローリープランの リハビリ・生活補助
グローリープランの 介護椅子
折りたたみチェア Care-21シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ひじ付
注文コード
50918360
品番
Care-212-O
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたみ式で部屋を広く活用でき、急な来客対応時などにも対応可能です。
次亜塩素酸対応レザー使用です。
耐アルコール
仕様
ひじ付
材質
フレーム/天然木(ラバーウッド)、クッション材/ウレタンフォーム、張地/ビニールレザー(耐次亜・耐アルコール性)
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
ひじ:610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×545×800
座面高さ(mm)
430
アズワン品番
66-0013-44