折りたたみチェア Care-21シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ひじ無 注文コード50918369 品番Care-211-O
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

折りたたみ式で部屋を広く活用でき、急な来客対応時などにも対応可能です。
次亜塩素酸対応レザー使用です。
耐アルコール

仕様ひじ無 材質フレーム/天然木(ラバーウッド)、クッション材/ウレタンフォーム、張地/ビニールレザー(耐次亜・耐アルコール性) 質量(kg)6.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×500×785 座面高さ(mm)430 アズワン品番66-0013-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする