フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 事務用品
フィフティ・ヴィジョナリーの その他医療事務用品
電動昇降ベッド NV-DXシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
8-3318-04
注文コード
50918405
品番
NV-DX-CAM(W70)
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
フットペダルでスムーズに昇降調節が可能です。
フェイスマットは孔部にセットして使用することもできます。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)レザー
長さ(mm)
フェイスマット:300
質量(kg)
約50
色
キャメル
径(Φmm)
有孔:300
電源
AC100V 50/60Hz
耐荷重(kg)
約150
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
700×1800×480〜810
アズワン品番
8-3318-04
注意
※1 フェイスマット除く