回転しない上肢台 NV-JYOシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50918439 品番 NV-TYU1
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

回転しない上下昇降構造ですので安定します。
クッション部は耐次亜・耐アルコール・抗菌・防汚レザーでお手入れが容易です。
Φ400mmの円盤脚ですので足元で邪魔になりません。
ガス昇降機構で高さ調整が容易です。

仕様回転しない注射台 ブルー 材質クッション部/ウレタン・合板・スチール、円盤脚/スチール(粉体塗装) 寸法(mm)クッション:約240×210 質量(kg)6 ブルー 高さ調節ガス上下昇降機構 アズワン品番0-1640-11 径(mm)×高さ(mm)ベースΦ400×約480〜800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする