アズワン
アズワンの 施設用家具・備品
アズワンの 施設用カート・ワゴン
アズワンの 施設用ワゴン
オールプラスチックワゴン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
天板・引出し、支柱・ガードレール/ABS樹脂
アズワン品番
8-8722-02
注文コード
50918484
品番
Y201G
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて丈夫なオールプラスチック製です。
天板・棚板は枠付きで、付属のガードレールとともに落下を防止します。
仕様
プラスチックワゴン2段 引出し2個付き
材質
天板・引出し、支柱・ガードレール/ABS樹脂
耐荷重(kg)
約50/段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
655×455×825
棚板間隔(mm)
475
キャスター径(Φmm)
100ゴム製(対角ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)
199×350×76
アズワン品番
8-8722-02
棚板有効寸法(mm)
525×400
注意
※ハンガー・サイドボックスは別売です。
※サイズはガードレールを含んだ高さです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000