アール・エフ・ヤマカワ
アール・エフ・ヤマカワの 事務用品
アール・エフ・ヤマカワの カルテ収納
アール・エフ・ヤマカワの カルテラック・整理棚
カルテラック 820×360×1850mm RFMCS2シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50918579
品番
RFMCS2-6
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
A4サイズの書類を横に収納できるので、より多く収納できます。
カルテの収納だけでなく書庫としても使えます。
材質
本体/低圧メラミン化粧合板、エッジ/PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(kg)
約49.5
高さ(mm)
1850
タイプ
A4ヨコ6段
奥行(mm)
360
間口(mm)
820
耐荷重(kg)
40/段
内寸法(mm)
1段あたり:784×330×277
収納サイズ
A4横
アズワン品番
8-4539-22
注意
※ブックエンドは付属していません。