ナカキン
ナカキンの 施設用家具・備品
ナカキンの 施設用カート・ワゴン
ナカキンの PCカート
電子カルテカート DCT-90シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50918606
品番
DCT-90C-W
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
中棚3段タイプ。
天板固定式。
材質
本体・棚板/スチール、天板/メラミン化粧板
質量(kg)
18
色
本体/ホワイト、天板/ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×530×930
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×450
アズワン品番
63-8463-25