ソルボセイン
ソルボセインの 衣服関連
ソルボセインの ヘッドギア
ソルボヒッププロテクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50918649
品番
63032
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
指フック付きで、握力の弱い方でも装着が容易です。
衣服の上からでも装着できます。
大型のソルボパッドが、転倒時の大腿骨頸部への衝撃を緩和します。
仕様
2L
材質
本体/ナイロン・ポリウレタン、パッド/ポリウレタン樹脂(ソルボセイン)
サイズ
2L
ヒップ(cm)
98〜108
アズワン品番
66-0002-61
洗濯方法
洗濯可(手洗い)/乾燥機不可
背幅(cm)
20
注意
※1 背面、高さ方向の最大寸法です。
※2 ソルボパッドは洗濯できません。洗濯時には必ず取り外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません