ソルボヒッププロテクター

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード50918658 品番63029
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

指フック付きで、握力の弱い方でも装着が容易です。
衣服の上からでも装着できます。
大型のソルボパッドが、転倒時の大腿骨頸部への衝撃を緩和します。

仕様S 材質本体/ナイロン・ポリウレタン、パッド/ポリウレタン樹脂(ソルボセイン) サイズS ヒップ(cm)68〜78 アズワン品番66-0002-58 洗濯方法洗濯可(手洗い)/乾燥機不可 背幅(cm)18.5
注意
※1 背面、高さ方向の最大寸法です。
※2 ソルボパッドは洗濯できません。洗濯時には必ず取り外してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする